壁付サーモスタット混合水栓

壁付サーモスタット混合水栓 - TOTO壁付サーモスタット混合水栓 - TOTO壁付サーモスタット混合水栓 - TOTO壁付サーモスタット混合水栓 - TOTO
仕様メタル・逆止弁呼び径(mm)13適合場所浴室使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55545964TBV03421J-
43,100
27,980
30,778(税込)
当日出荷
70971936TBV03421J【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
43,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする