曜日別特売
モノタロウ

コピー用紙 厚手タイプ 高白色

コピー用紙 厚手タイプ 高白色 - モノタロウコピー用紙 厚手タイプ 高白色 - モノタロウコピー用紙 厚手タイプ 高白色 - モノタロウ
(33件のレビュー)

十分な厚みなのでポスター、社内資料、カード立てやペーパークラフトにもご使用頂けます。

用途モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー対応ホワイトサイズA4枚数100枚白色度(%)約98.5紙質厚紙用紙紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)160印刷方式両面内容量1パック(100枚)
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※プリンターによっては印刷の際に用紙の厚さを指定しないと詰まりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55553104-
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55553104
2026-02-21
用途: 見積書や請求書等の作成
優和建設業・工事業

いつもは薄地のコピー用紙を使用してますが
今回初めてモノタロウで厚手のコピー用紙を購入してみました。
大変綺麗な仕上がりで大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 55553104
2026-03-15
用途: 顧客先へ提出する証明書類の作成に使用
サービス業

厚手のために両目印刷も見やすく、書類全体にプレミアム感が出るため、高額で受注した検査や作業の証明書作成用にうってつけのものです、

2026-01-05
用途: 通常の文章印刷

安いコピー用紙でも良かったのですが、試しに少し良い用紙を購入してみました。
来た用紙は想像の10倍位良い質。
なんか使うのがもったいなく感じて無駄なコピーが減っています(笑 )

2026-03-05
用途: 発表用の印刷物
その他業種

絵手紙風の作品の印刷用に使用しています。丁度いい厚さです。

2025-08-04
用途: チラシや案内の印刷
教育・研究機関

今まで使っていたマット紙を使い切ったので、試しに購入。すごく良いです。チラシ程度であれば、インクジェットプリンタできれいに色がのります。おすすめです。また、リピします。

2025-06-09
用途: 荷札として

荷札を製品につけるのですが、ゴミ分別のため針金を外すのが大変でした。そこでこの厚紙で代用できないか購入してみたところ、大変使い勝手がよかったです。今後も定期的に購入させていただきます。

対象商品 : 55553104
2025-05-31
用途: パンフレットの印刷
製造業

両面印刷をしましたが裏面が透けて見えず重量感もあって大変良かった

2025-05-09
用途: お知らせ用
その他業種

値段が高いですが、少し厚手なのでシッカリしています。高白色使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする