高砂
メンテナンスブラシ
お客様のご要望から商品化いたしました!
長いくしが残渣や埃をしっかり掻き取ります。
仕様
くしの長さ:約40mm、くしの質量:約30g
材質
ポリプロピレン
色
青
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約150×70×55
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546935
11231
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください