曜日別特売

充電式ブロア(UB185)

充電式ブロア(UB185) - マキタ充電式ブロア(UB185) - マキタ充電式ブロア(UB185) - マキタ充電式ブロア(UB185) - マキタ
(32件のレビュー)

最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策

用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
風速(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546953UB185DRFダストバッグ、ノズル、バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RF)バッテリ・充電器セット(最大)96(平均)81
43,000
30,980
34,078(税込)
当日出荷
57044479UB185DZダストバッグ・ノズル本体のみ(バッテリ・充電器別売)(最大)96、(平均)81
12,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 庭の清掃
卸売・小売業

軽くてパワーもあります。
マキタの草刈り機のバッテリーがそのまま使えました。
他のマキタ製品があれば、バッテリーの種類を確認して
使いまわしできます。

対象商品 : 57044479
2025-12-22
用途: 仕事
建設業・工事業

今まで同品番使用していたので変わらないですか、丁寧な梱包ですぐ来たので良かった。

対象商品 : 57044479
2025-11-22
用途: 車や倉庫の掃除に
株式会社晃章美化サービス業

軽くて持ち運びも楽だと思いますがもう少しパワーがあるのが欲しくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 57044479
2025-08-27
用途: 現場で出たゴミなどを車に積んだ時などに、強風で吹き飛ばしています。
有限会社エストレンド建設業・工事業

風の勢いを3段階で変えられ、1番強くするとかなり強い。
 現場の切り子や、埃など飛ばすのに役に立ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 57044479
2025-05-26
用途: エアコン清掃時の乾燥
古川商店サービス業

軽くてパワーが有り使い易くバッテリー使用時間が大変長く節電効果がある。

2025-04-15
用途: 庭の落ち葉整理
不動産業

落ち葉の片づけに箒を使用するより負担が少なく、負担が大きく軽減された。砂利を敷いてある通路の掃除に特に威力を発揮している。

6が参考にしています
対象商品 : 57044479
2024-08-15
用途: 家の周辺の清掃用及び農機具の清掃用
農・林・水産業

バッテリータイプなので使用場所を選ばないので非常に良い。ただし、送風中にロック機能ができると思っていたが、機能がないのが残念。

2が参考にしています
対象商品 : 57044479
2024-05-04
用途: 車の水飛ばし
その他業種

手軽に持ち運びできて最高です。始めは洗車後の水分を飛ばすのに購入したのですが家の換気扇や車内のゴミや誇りを払ったりエアコンのフィルターにも使用してしまい手放せなくなりました。
威力もコード付きのに比べるとやや劣るが家庭で使う分には十分と思いました。

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする