マキタ
100ミリ充電式ディスクグラインダ
電圧(V)
DC18
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000~8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
(実用充電)約27、(フル充電)約40
商品タイプ
本体+バッテリセット
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
スイッチ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546978
GA412DRGX
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース
スライドスイッチ
¥
90,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
55546987
GA418DRGX
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース
パドルスイッチ
¥
91,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください