充電式ポータブルバンドソー

充電式ポータブルバンドソー - マキタ充電式ポータブルバンドソー - マキタ充電式ポータブルバンドソー - マキタ充電式ポータブルバンドソー - マキタ充電式ポータブルバンドソー - マキタ充電式ポータブルバンドソー - マキタ充電式ポータブルバンドソー - マキタ充電式ポータブルバンドソー - マキタ
切断能力(mm)パイプ66切断能力(mm)パイプ角66×66バッテリー容量(Ah)6.0×2本バッテリー電圧(V)直流36(40max)充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546996PB183DRGX
102,700
78,980
86,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする