曜日別特売

125ミリ充電式マルノコ

125ミリ充電式マルノコ - マキタ125ミリ充電式マルノコ - マキタ
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40商品タイプバッテリー・充電器セット1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55547014HS474DRGX
104,700
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
55547023HS474DRGXB
104,700
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする