ナンシン
一般キャスター
金具はクロームメッキ仕上げです。
軸径はゴム外径です。
S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
用途
什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等
車輪幅(mm)
22
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー
ステム径(Φmm)
22
許容荷重(daN[kgf])
60[61]
取付け方法
ゴム付き
偏心E(mm)
32
軸長L(mm)
50
始動力(daN)
13.5
旋回始動力(daN)
27
旋回半径R(mm)
88
偏心(mm)
32
ナット対辺(mm)
19
ステム長(mm)
50
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546899
GM-100MMS-222H129
100
60
22×50
129
ゴム・グレー MM 102
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください