山田実業
ProGlow 点灯(水中ライト)
山田実業オリジナルの水中ライトです。
ライト本体の真ん中にラインを通す事が可能になります。
用途
漁業 釣糸
仕様
耐水圧:1000m、耐久時間:500
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
92
質量(g)
41
横幅(mm)
27
電池
単4×2本
点灯色
青色
注意
電池もセットになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546095
G1F10C0B
1個
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55546104
G1F10C0B
1袋(5個)
¥
5,750
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください