モノタロウ

ロープ PV 3打ち

ロープ PV 3打ち - モノタロウロープ PV 3打ち - モノタロウロープ PV 3打ち - モノタロウロープ PV 3打ち - モノタロウロープ PV 3打ち - モノタロウロープ PV 3打ち - モノタロウロープ PV 3打ち - モノタロウロープ PV 3打ち - モノタロウ
(7件のレビュー)

ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。

用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
注意
※古くなったり、傷が付いたり、よじれ(キンク)のある場合は危険なので使用をしないで下さい。
※切断荷重は正常な状態のロープを所定の方法により引っ張った時に破断する際の強度の事で、安全荷重ではありません。使用荷重の目安は切断荷重の1/5~1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)
※切断後の断面はライターの火など軽くあぶるか、テープ等でほつれを保護してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57424597-1袋310ポリエチレン、ビニロンを混撚0.053ツ打袋入
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57424606-1袋410ポリエチレン、ビニロンを混撚0.13ツ打袋入
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57424615-1袋610ポリエチレン、ビニロンを混撚0.183ツ打袋入
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57424624-1巻620ポリエチレン、ビニロンを混撚0.363ツ打バンド掛巻
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57424633-1巻630ポリエチレン、ビニロンを混撚0.543ツ打バンド掛巻
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57424649-1巻920ポリエチレン、ビニロンを混撚0.883ツ打バンド掛巻
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57424658-1巻930ポリエチレン、ビニロンを混撚1.323ツ打バンド掛巻
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57424667-1巻350ポリエチレン、ビニロンを混撚0.253ツ打ボビン巻
889
978(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年3月12日
57424676-1巻450ポリエチレン、ビニロンを混撚0.53ツ打ボビン巻
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57424685-1巻9150ポリエチレン、ビニロンを混撚6.63ツ打ボビン巻
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57424694-1巻12100ポリエチレン、ビニロンを混撚6.653ツ打ボビン巻
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57424615
2024-05-08
用途: スライド庇の引っ張りに

思ったより表面がつるつるして滑りやすいので、てぐって滑らす時に素手だとやけどします。なので軍手なり手袋がひつようですね。細身ですが丈夫な感じです。

対象商品 : 57424676
2024-08-03
用途: 日除けカーテン取り付け
製造業

やや硬めで表面が滑らかなので縛りが滑りやすい(解けやすい)かも。 直射日光での劣化が心配であるが価格もおてごろから1シーズン持てば良いでしょう。

対象商品 : 57424667
2024-04-18
用途: 駐車場テント止め

3ミリ径なので使い勝手が良い、丈夫そうなので耐久性に期待

1が参考にしています
対象商品 : 57424658
2023-03-19
用途: 狩猟で獲った鹿の回収

価格と品質が良いです、狩猟仲間の友人にも勧めて使っています。

対象商品 : 57424624
2022-05-02
用途: 侵入防止用の柵として
その他業種

屋外に侵入防止用の柵として使用しました。リーズナブルで助かります。なるべく長く持ってくれることを期待します。

対象商品 : 57424615
2023-02-07
用途: ハシゴの修理
製造業

2連梯子のロープが経年劣化でだめになったので交換しました。

対象商品 : 57424597
2022-04-04
用途: テント張り
教育・研究機関

細くても十分な強度がありました。固めなのでしっかりと縛るのはやりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする