曜日別特売

簡単らくらく車椅子 ジョイチェアー

簡単らくらく車椅子 ジョイチェアー - チノンズ

折り畳み時は超コンパクトサイズになり小さな空間や車のトランクルームに楽に収まります
付属の携帯バッグに入れれば持ち運びも楽になり汚れも軽減する事が出来ます

質量(kg)9.6耐荷重(kg)100サイズ(inch)前輪:6、後輪:8収納時寸法(mm)全幅:250、奥行:310座面高さ(mm)440(使用時)収納時全高(mm)695座面幅(cm)44.5座面奥行(cm)44.5使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×910×900内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55547206-
49,800
39,980
非課税商品
39,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする