ナカバヤシ
アクリルパーティション用サイドパネル2枚組/クリア
サイドパネル 2 枚タイプ
用途
対面での接客時や来客時
受付やインフォメーション
会議やミーティングに
対面での作業時に
仕様
お客様組立
材質
高品質アクリル板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×3×600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※パーティション本体は商品に含まれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55547337
PTS-AC3060CR
クリア
300×600
1.9
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください