ナカバヤシ
デスクトップパーティション用サイドパネル2枚組/ミルキーホワイト
サイドパネルの追加でより飛沫感染
※サイドパネルのみの商品となります
仕様
お客様組立
材質
パネル/ポリプロピレン
厚さ(mm)
パネル/1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×1.6×600
アズワン品番
65-0342-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55547364
PTS-PP3060MW
乳白色
300×600
0.6
¥
3,490
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください