折りたたみモバイルパーティション/ミルキーホワイト

折りたたみモバイルパーティション/ミルキーホワイト - ナカバヤシ折りたたみモバイルパーティション/ミルキーホワイト - ナカバヤシ折りたたみモバイルパーティション/ミルキーホワイト - ナカバヤシ折りたたみモバイルパーティション/ミルキーホワイト - ナカバヤシ折りたたみモバイルパーティション/ミルキーホワイト - ナカバヤシ折りたたみモバイルパーティション/ミルキーホワイト - ナカバヤシ折りたたみモバイルパーティション/ミルキーホワイト - ナカバヤシ折りたたみモバイルパーティション/ミルキーホワイト - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

使用光を通すシボ入り半透明パネル。圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。使い方はカンタン!立てて広げるだけ!

仕様完成品材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.6取付方式自立式折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×20×345RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×250×345材質(パネル)ポリプロピレン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55547373PTS-OT1034MWミルキーホワイト(使用時)530×345約0.5
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55547373
2022-03-03
用途: レジブースで使用
株式会社スマートリンク卸売・小売業

レジブース用のパーテーションを探していました。大きさがピッタリで安っぽくありません。コストパフォーマンスが高く良い買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする