曜日別特売

足踏み消毒ポンプスタンド/ホワイト

足踏み消毒ポンプスタンド/ホワイト - ナカバヤシ足踏み消毒ポンプスタンド/ホワイト - ナカバヤシ足踏み消毒ポンプスタンド/ホワイト - ナカバヤシ足踏み消毒ポンプスタンド/ホワイト - ナカバヤシ足踏み消毒ポンプスタンド/ホワイト - ナカバヤシ足踏み消毒ポンプスタンド/ホワイト - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。

取付可能寸法(mm)
(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm
※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mm
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設置寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55547389FPS-101W約W106×D92×H324(最低H111)
20,50019,980
8,998
アウトレット
9,898(税込)
当日出荷
残り43点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55547389
2021-10-14
用途: 工事現場作業員及び住民の入退場時

手を使わずに手指消毒ができていいです。
使用感とは違いますが、ポンプが別売りなのに設置可能ポンプサイズの表記がないのが気になりました。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報に追記させていただきました。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 55547389
2020-12-28
用途: 手指の消毒

シンプルで堅牢に作られており、
足踏みしたときに安定して使用できている。
ただ、男性が使うには手の位置が低いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする