ナカバヤシ
段ボールトイレセット/ナチュラル
耐荷重150kg工具不要で組立カンタン。約3分で組立完了。組立には工具やテープは必要ありません。作業もカンタンなので、どなたでも組立可能です。臭気の飛散を防ぐフタ付き。
仕様
お客様組立
セット内容
段ボールトイレ:1個、携帯トイレ:5個(排便袋:5個、抗菌性凝固剤:5)、ポケットティッシュ:5個
材質
段ボール
質量(kg)
0.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×490×270
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55547425
NDT-101NA
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください