曜日別特売

段ボールベッド/ナチュラル

段ボールベッド/ナチュラル - ナカバヤシ段ボールベッド/ナチュラル - ナカバヤシ段ボールベッド/ナチュラル - ナカバヤシ段ボールベッド/ナチュラル - ナカバヤシ段ボールベッド/ナチュラル - ナカバヤシ段ボールベッド/ナチュラル - ナカバヤシ段ボールベッド/ナチュラル - ナカバヤシ段ボールベッド/ナチュラル - ナカバヤシ

災害などの非常時に避難場所などで使える段ボール製の簡易ベッド工具やテープを使用せず、約5分で簡単に組み立てられるマットの両サイド部分がくぼんでいるため、重心を安定させて立ち上がりやすい
衛生面に配慮し、ベッドの高さを30cmに設定
耐荷重200kgの丈夫な2重構造(ダブルカートン仕様)
段ボール製のため、全パーツを資源としてリサイクルできる
備蓄に便利なコンパクトサイズ。宅配便160サイズに対応し、発送対応がしやすい

仕様お客様組立材質段ボール質量(kg)8耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1920×300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55547468NDB-1990NA
18,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする