曜日別特売

帰宅用セット

帰宅用セット - ナカバヤシ帰宅用セット - ナカバヤシ帰宅用セット - ナカバヤシ帰宅用セット - ナカバヤシ

雨具やリュックバッグ、携帯トイレなど帰宅時に役立つ厳選された10アイテム(11点セット)。持ち出す際に便利な持ち手付き。<ご使用上の注意>事前に内容物に不足がないかご確認ください。また、ご使用の際は使用方法の説明がある製品は記載内容に従いご使用ください。直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での保管はしないでください。品質保持期限が記載されている製品は期限内に飲食または使用してください。開封後はお早めにご飲食ください。各製品とも本来の目的以外で使用しないでください。

セット内容緊急用呼子笛×1、携帯用トイレ×1、タオル×1、ポケットコート×1、ポケットティッシュ×1、マスク×1、軍手×1、リュックバック×1、保存水500ml×2、クッキー×1種別帰宅用質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×73×208RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55547477NBK-101
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする