パーソナルシュレッダ ノイズレス マイクロ/ホワイト

パーソナルシュレッダ ノイズレス マイクロ/ホワイト - ナカバヤシパーソナルシュレッダ ノイズレス マイクロ/ホワイト - ナカバヤシパーソナルシュレッダ ノイズレス マイクロ/ホワイト - ナカバヤシパーソナルシュレッダ ノイズレス マイクロ/ホワイト - ナカバヤシ

耳障りなモーター音をカットした超静音仕様細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください

質量(kg)11ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)200・230(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能定格時間(分)約15(休止時間:約60分)運転音(dB)約48/無負荷時ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約455枚/6枚細断時)定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)紙/222、CD/121最大細断枚数紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断形状紙/マイクロカット、CD/5分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7・2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560待機電力(W)1.5細断可能物紙、CDリバース機能あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55547547NSE-NLM01W
61,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする