ナカバヤシ
健康サポートポーチ
いつもの通勤や出張・旅行、またちょっとしたおでかけに。カバンに入れておけば便利で安心なポーチです。ケースは外からの衝撃に耐える軽量なEVAケースを仕様。中身をしっかりと守ります。
材質
ポリエステル、EVA、PVC
幅(mm)
背:30
質量(g)
150
寸法(縦×横)(mm)
約220×145
外形寸法(縦×横)(mm)
透明ポケット:約150×110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55547556
IF-3031B
ブルー
64-6400-85
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55547565
IF-3031LB
ライトブルー
64-6400-86
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください