ロビーチェア

ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業

ビニールレザーは抗菌・防汚・難燃・耐薬品仕様です。脚部は堅牢なスチール製です。

用途工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室座高(mm)385材質(座面)ビニールレザー材質背・座/木枠 合板 ウレタンフォーム、脚部/スチールパイプ(□31)クロームメッキ アジャスター付仕様組立式グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55550015ZR-18A1800×570×615385ミルキーホワイト
オープン
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550024ZR-18A1800×570×615385カーキグリーン
オープン
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550033ZR-18A1800×570×615385コバルトブルー
オープン
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550049ZR-18A1800×570×615385コーラルピンク
オープン
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550058ZR-18A1800×570×615385マスタードイエロー
オープン
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550067ZR-18A1800×570×615385モカブラウン
オープン
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550076ZR-18A1800×570×615385ネオブラック
オープン
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550085ZR-15A1500×570×615385ミルキーホワイト
オープン
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550094ZR-15A1500×570×615385カーキグリーン
オープン
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550103ZR-15A1500×570×615385コバルトブルー
オープン
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550119ZR-15A1500×570×615385コーラルピンク
オープン
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550128ZR-15A1500×570×615385マスタードイエロー
オープン
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550137ZR-15A1500×570×615385モカブラウン
オープン
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550146ZR-15A1500×570×615385ネオブラック
オープン
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550155ZR-18B1800×570×385385ミルキーホワイト
オープン
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550164ZR-18B1800×570×385385カーキグリーン
オープン
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550173ZR-18B1800×570×385385コバルトブルー
オープン
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550189ZR-18B1800×570×385385コーラルピンク
オープン
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550198ZR-18B1800×570×385385マスタードイエロー
オープン
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550207ZR-18B1800×570×385385モカブラウン
オープン
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550216ZR-18B1800×570×385385ネオブラック
オープン
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550225ZR-15B1500×570×385385ミルキーホワイト
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550234ZR-15B1500×570×385385カーキグリーン
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550243ZR-15B1500×570×385385コバルトブルー
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550259ZR-15B1500×570×385385コーラルピンク
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550268ZR-15B1500×570×385385マスタードイエロー
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550277ZR-15B1500×570×385385モカブラウン
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550286ZR-15B1500×570×385385ネオブラック
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする