ユンケルローヤルV2

ユンケルローヤルV2 - 佐藤製薬

疲れた体に効果をあらわすニンジン、セイヨウサンザシ、ローヤルゼリーなど4種類の生薬に各種ビタミンを配合した栄養ドリンクです。
疲労の回復・予防、集中力の維持・改善に効果をあらわします。
ユンケル黄帝液と似た味です。

成分1瓶(30mL)中 セイヨウサンザシエキス 20mg/ニンジン流エキス 1000mg/ブクリョウエキス 5mg/ローヤルゼリー 150mg/ビタミンB1硝酸塩 10mg/ビタミンB2リン酸エステル 5mg/ビタミンB6 5mg/ニコチン酸アミド 25mg/ビタミンE酢酸エステル 10mg/無水カフェイン 50mg/アルコール 0.29mL以下容量(mL)30シリーズユンケル効能体力、身体抵抗力または集中力の維持・改善/疲労の回復・予防/日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防:疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい、二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ医薬品医療機器等法医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55551573-1セット(30mL×10本)
6,000
取扱い終了
返品不可
45323260-1セット(120本)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする