曜日別特売
(2件のレビュー)

デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!

付属品キズ防止用のフェルトシート材質天板:化粧版、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)質量(kg)1.9質量(g)1876耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×86ケース容量(L)11.5入数1台コンセントなし引出しなし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55552368MNS-590ブラック590×250×8610
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
55552377MNS-590ホワイト590×250×8610
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: PC台
製造業

高さ・長さもちょうどよく使いやすいが、モニターとノートPCが両方置けるようにもう少し長さが選べたら助かります。

対象商品 : 55552368
2024-05-07
用途: パソコンモニター設置に使用

幅、高さともに作業するのに丁度よいサイズで使用し易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする