アドバンスタッチ スイッチ用子器

アドバンスタッチ スイッチ用子器 - Panasonic(パナソニック)アドバンスタッチ スイッチ用子器 - Panasonic(パナソニック)
適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ定格電圧(V)DC24、対地:AC100引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40ランプ寿命100000時間配線長50m以下配線方式2線無極配線方式結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V/min)1200内容量1個
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室など高温、多湿の場所では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55552639WTY5901HKマットグレー
8,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
55552648WTY5901WKマットホワイト
7,250
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする