Panasonic(パナソニック)
アドバンスタッチ スイッチ用ダブル子器
適合
WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ
定格電圧(V)
DC24、対地:AC100
引張強度(N/mm)
ねじなし端子の性能:100
絶縁抵抗(MΩ)
(500V絶縁抵抗計)100以上
使用周囲温度(℃)
-10~+40
ランプ寿命
100000時間
配線長
50m以下
配線方式
2線無極配線方式
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
使用場所
住宅、事務所などの屋内
耐電圧(V/min)
1200
内容量
1個
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室など高温、多湿の場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55552657
WTY5902FK
マットベージュ
¥
12,350
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55552666
WTY5902HK
マットグレー
¥
12,350
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55552675
WTY5902WK
マットホワイト
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください