曜日別特売

パウチタイプフィルム CPリーフ 静電防止タイプ

パウチタイプフィルム CPリーフ 静電防止タイプ - フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 静電防止タイプ - フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 静電防止タイプ - フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 静電防止タイプ - フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 静電防止タイプ - フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 静電防止タイプ - フジプラ

パウチタイプフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。
※JIS L 1094準拠の静電気測定法にて、帯電圧1.0kV以下(通常品測定値:4~5kV)
フィルムセット時に用紙がフィルムに貼り付きにくいので、スムーズに挟み込めます。
ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。

用途大切な書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。厚さ(μm)100内容量1箱(100枚)
注意
※本製品はパウチラミネーター専用です。
※ラミネートするものより、周囲にそれぞれ約3mm程度の余白が取れる大きさのラミネートフィルムをお選びいただくのが最適です。余白が大きすぎると詰まりの原因となります。
※磁気カード類は読み取りができなくなる恐れがあるので、ラミネートしないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55552955CPS1015421A5用
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
55552964CPS1018826B5用
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
55552973CPS1021630A4用
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
55552989CPS1030321A4ヨコ用
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
55552998CPS1026337B4用
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
55553007CPS1030342A3用
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする