PackStyle(パックスタイル)
Yパネル
木目調をリアルに表現した樹脂製パネルで本格派什器に変身。
コンテナに引っかけるだけの簡単取り付け。
材質
樹脂
厚さ(mm)
12
内容量
1枚
注意
※こちらの商品は受注生産の為、納品までに2週間程かかります。
全30種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
グリーン
ダークブラウン
ブラウン
ブルーグレイ
ホワイト
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
色
適応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55564636
33用 L-BR
598
169
ブラウン
コンテナ長側面
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55564679
33用 L-WH
598
169
ホワイト
コンテナ長側面
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55564697
33用 S-BR
398
169
ブラウン
コンテナ側面用
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55564724
33用 S-OR
398
169
オレンジ
コンテナ側面用
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55564733
33用 S-WH
398
169
ホワイト
コンテナ側面用
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55564785
42・33共通 T-OR
597
397
オレンジ
コンテナ天面用
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55564819
42用 L-BR
598
208
ブラウン
コンテナ長側面
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55564846
42用 L-OR
598
208
オレンジ
コンテナ長側面
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55564855
42用 L-WH
598
208
ホワイト
コンテナ長側面
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55564873
42用 S-BR
398
208
ブラウン
コンテナ側面用
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55564907
42用 S-OR
398
208
オレンジ
コンテナ側面用
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55564916
42用 S-WH
398
208
ホワイト
コンテナ側面用
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55564627
33用 L-BG
598
169
ブルーグレイ
コンテナ長側面
オープン
取扱い終了
返品不可
55564645
33用 L-DB
598
169
ダークブラウン
コンテナ長側面
オープン
取扱い終了
返品不可
55564654
33用 L-GR
598
169
グリーン
コンテナ長側面
オープン
取扱い終了
返品不可
55564663
33用 L-OR
598
169
オレンジ
コンテナ長側面
オープン
取扱い終了
返品不可
55564688
33用 S-BG
398
169
ブルーグレイ
コンテナ側面用
オープン
取扱い終了
返品不可
55564706
33用 S-DB
398
169
ダークブラウン
コンテナ側面用
オープン
取扱い終了
返品不可
55564715
33用 S-GR
398
169
グリーン
コンテナ側面用
オープン
取扱い終了
返品不可
55564749
42・33共通 T-BG
597
397
ブルーグレイ
コンテナ側面用
オープン
取扱い終了
返品不可
55564758
42・33共通 T-BR
597
397
ブラウン
コンテナ天面用
オープン
取扱い終了
返品不可
55564767
42・33共通 T-DB
597
397
ダークブラウン
コンテナ天面用
オープン
取扱い終了
返品不可
55564776
42・33共通 T-GR
597
397
グリーン
コンテナ天面用
オープン
取扱い終了
返品不可
55564794
42・33共通 T-WH
597
397
ホワイト
コンテナ天面用
オープン
取扱い終了
返品不可
55564803
42用 L-BG
598
208
ブルーグレイ
コンテナ長側面
オープン
取扱い終了
返品不可
55564828
42用 L-DB
598
208
ダークブラウン
コンテナ長側面
オープン
取扱い終了
返品不可
55564837
42用 L-GR
598
208
グリーン
コンテナ長側面
オープン
取扱い終了
返品不可
55564864
42用 S-BG
398
208
ブルーグレイ
コンテナ側面用
オープン
取扱い終了
返品不可
55564889
42用 S-DB
398
208
ダークブラウン
コンテナ側面用
オープン
取扱い終了
返品不可
55564898
42用 S-GR
398
208
グリーン
コンテナ側面用
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
取り付け簡単で売り場をおしゃれに Yパネルシリーズ
参考になった