PackStyle(パックスタイル)
ヴィンテージBOX
天然木の風合いを実現した樹脂製ボックス。
材質
樹脂
内容量
1個
注意
※こちらの商品は受注生産の為、納品までに2週間程かかります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55564934
3022 OR
オレンジ
70
225
300
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55564943
3022 WH
ホワイト
70
225
300
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55564986
小 BR
ブラウン
90
230
365
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55565004
小 WH
ホワイト
90
230
365
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55565065
中 WH
ホワイト
137
230
365
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55564925
3022 BR
ブラウン
70
225
300
オープン
取扱い終了
返品不可
55564959
3045 BR
ブラウン
70
450
300
オープン
取扱い終了
返品不可
55564968
3045 OR
オレンジ
70
450
300
オープン
取扱い終了
返品不可
55564977
3045 WH
ホワイト
70
450
300
オープン
取扱い終了
返品不可
55564995
小 OR
オレンジ
90
230
365
オープン
取扱い終了
返品不可
55565013
大 BR
ブラウン
250
300
450
オープン
取扱い終了
返品不可
55565029
大 OR
オレンジ
250
300
450
オープン
取扱い終了
返品不可
55565038
大 WH
ホワイト
250
300
450
オープン
取扱い終了
返品不可
55565047
中 BR
ブラウン
137
230
365
オープン
取扱い終了
返品不可
55565056
中 OR
オレンジ
137
230
365
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください