PackStyle(パックスタイル)
スイカ袋 ボーダー
テープ付きカットスイカ袋。
チャック付きと比べて安価で、2種類のデザインで売り場に統一感を演出します!
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55565178
L JAN無
1袋(50枚)
0
防曇OPP
400
225+50
75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
55565187
L JAN無
1ケース(50枚×20袋)
0
防曇OPP
400
225+50
75
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980