PackStyle(パックスタイル)
バイオマス弁当袋
マチが広くて弁当容器が傾きにくい弁当用レジ袋。
有償化対象外の「バイオマス30%」配合。
レジ袋有料化の場合に必須のJAN入り。
材質
HDPE(バイオPE配合)
色
乳白
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190159
バイオマス配合率(%)
30
無料配布可否
可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
340(仕上幅200)
450(仕上幅250)
500(仕上幅330)
高さ(mm)
320
350
400
マチ(mm)
140(70×2)
170(85×2)
200(100×2)
内容量
1ケース(100枚×10袋)
1袋(100枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55565239
30 小
1袋(100枚)
340(仕上幅200)
320
140(70×2)
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
55565248
30 大
1袋(100枚)
450(仕上幅250)
350
200(100×2)
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
55565266
30 小
1ケース(100枚×10袋)
340(仕上幅200)
320
140(70×2)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55565275
30 大
1ケース(100枚×10袋)
450(仕上幅250)
350
200(100×2)
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55565284
30 特大
1ケース(100枚×10袋)
500(仕上幅330)
400
170(85×2)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55565257
30 特大
1袋(100枚)
500(仕上幅330)
400
170(85×2)
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980