曜日別特売

バイオマスレジ袋

バイオマスレジ袋 - PackStyle(パックスタイル)バイオマスレジ袋 - PackStyle(パックスタイル)バイオマスレジ袋 - PackStyle(パックスタイル)バイオマスレジ袋 - PackStyle(パックスタイル)バイオマスレジ袋 - PackStyle(パックスタイル)バイオマスレジ袋 - PackStyle(パックスタイル)バイオマスレジ袋 - PackStyle(パックスタイル)バイオマスレジ袋 - PackStyle(パックスタイル)

有償化対象外の「バイオマス30%」配合した、PackStyleオリジナルのレジ袋。
S・M・L・LLの4サイズをラインナップ。レジ袋有料化の場合に必須のJAN入り。

材質HDPE(バイオPE配合)乳白無料配布可否バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190159バイオマス配合率(%)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5556531830 M1袋(100枚)M340(仕上幅215)430125(62.5×2)0.012
オープン
379
417(税込)
当日出荷
5556532730 S1袋(100枚)S290(仕上幅180)380110(55×2)0.012
オープン
299
329(税込)
当日出荷
5556535430 M1ケース(100枚×20袋)M340(仕上幅215)430125(62.5×2)0.012
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5556536330 S1ケース(100枚×20袋)S290(仕上幅180)380110(55×2)0.012
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5556529330 LL1袋(100枚)LL450(仕上幅300)540150(75×2)0.017
オープン
取扱い終了
5556530930 L1袋(100枚)L390(仕上幅255)480135(67.5×2)0.014
オープン
取扱い終了
5556533630 LL1ケース(100枚×10袋)LL450(仕上幅300)540150(75×2)0.017
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5556534530 L1ケース(100枚×10袋)L390(仕上幅255)480135(67.5×2)0.014
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする