フェイスシールド 大型タイプ(直付・工事用ヘルメット兼用タイプ)

フェイスシールド 大型タイプ(直付・工事用ヘルメット兼用タイプ) - ノムラテックフェイスシールド 大型タイプ(直付・工事用ヘルメット兼用タイプ) - ノムラテックフェイスシールド 大型タイプ(直付・工事用ヘルメット兼用タイプ) - ノムラテックフェイスシールド 大型タイプ(直付・工事用ヘルメット兼用タイプ) - ノムラテックフェイスシールド 大型タイプ(直付・工事用ヘルメット兼用タイプ) - ノムラテックフェイスシールド 大型タイプ(直付・工事用ヘルメット兼用タイプ) - ノムラテック

『飛沫防止』『ホコリ・飛来物除け』に役立つフェイスシールドです。
一般的に良く見かける海外製のシールドとは違い、安心・安全の日本製フェイスシールド。
工事用ヘルメットへの装着可能であり、もちろん頭部へ直接の装着も可能です。
高さ(長さ)二段階調整可能です。
シールド面が顔から少し離れるので、圧迫感・息苦しさが軽減されます。
防曇加工を施しているので、冬場でもシールドの曇りが軽減されます。また、UVカット対応タイプです。
ヘルメット装着可なので、木工作業や軽作業時のホコリ・飛来物除けにも最適です。
フレームは柔軟性のある特殊PP使用で、頭部にもヘルメットにも柔軟にフィットします。

用途ウォーキング・レジャー等の軽スポーツに、スポーツ観戦・演劇鑑賞に、工事現場・リフォーム現場での作業に、お稽古・習い事などに仕様UVカット対応品セット内容シールド×1枚、シールドフレーム×1個、ゴムひも×1本、透明フィルム×1枚材質シールド/PET、シールドフレーム/PP、ゴムひも/天然ゴム・ナイロン、透明フィルム/PET厚さ(mm)シールド:0.3質量(g)46タイプ工事用ヘルメット・頭部直接兼用タイプ寸法(縦×横)(mm)シールドサイズ:245×330入数1個内容量1個
注意
※シールドのみ取替用2枚入り(品番N-2011)も別売でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55553287N-2010
1,250
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする