ノムラテック
N-2010フェイスシールド用取替シールド(2枚入)
N-2010フェイスシールド専用の取り替えシールド部材となります。
安心・安全の日本製です。
用途
ウォーキング・レジャー等の軽スポーツに、スポーツ観戦・演劇鑑賞に、工事現場・リフォーム現場での作業に、お稽古・習い事などに
仕様
UVカット対応品
材質
シールド/PET、透明フィルム/PET
厚さ(mm)
シールド:0.3
質量(g)
24
寸法(縦×横)(mm)
シールドサイズ:245×330
内容量
1セット(2枚)
注意
※シールドを取り付けるフレームは付属しておりません。
※N-2010フェイスシールド以外への取り付けには対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55553296
N-2011
¥
1,390
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください