曜日別特売

ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー

ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー - honeywellワイヤレス 2次元 バーコードリーダー - honeywell

世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場!
グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。
特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。
薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。
一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。

消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps内容量1式
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555638481952GSR-1USB-5-JワイヤレスUSB(HIDキーボード, COMポートエミュレーション), PS2, RS232C, IBM 46xx(RS485)イメージセンサー【2次元】PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code,
GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
【1次元】Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock,
GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i
【その他】各国 POST code, Dot code、【OCRフォント】OCR-A, OCR-B
160(ケーブル含まず)1.8m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作)71104160
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
555638571952GSR-2USB-5-JワイヤレスUSB(HIDキーボード, COMポートエミュレーション), PS2, RS232C, IBM 46xx(RS485)イメージセンサー【2次元】PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code,
GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
【1次元】Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock,
GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i
【その他】各国 POST code, Dot code、【OCRフォント】OCR-A, OCR-B
160(ケーブル含まず)1.8m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作)71104160
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
555638661952GHD-1USB-5-JワイヤレスUSB(HIDキーボード, COMポートエミュレーション), PS2, RS232C, IBM 46xx(RS485)イメージセンサー【2次元】PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code,
GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
【1次元】Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock,
GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i
【その他】各国 POST code, Dot code、【OCRフォント】OCR-A, OCR-B
160(ケーブル含まず)1.8m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作)71104160
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
555638751952GHD-2USB-5-JワイヤレスUSB(HIDキーボード, COMポートエミュレーション), PS2, RS232C, IBM 46xx(RS485)イメージセンサー【2次元】PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code,
GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
【1次元】Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock,
GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i
【その他】各国 POST code, Dot code、【OCRフォント】OCR-A, OCR-B
160(ケーブル含まず)1.8m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作)71104160
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする