2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル

2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル honeywell

メディカルプラスチックモデル
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル
耐薬品性 ヘルスケアモデル
さらに近くも、さらに遠くも
デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り
バーコードリーダーでカメラ撮影!?

消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC) 角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45 電源(DC-V)4.4~5.5 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 保証期間5年(ケーブル除く) 防塵防水性能IP41 安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%) コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)焦点:水平48°/垂直 30° イメージセンサー1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD) 内容量1式
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 対応コード
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55563893 1950HHD-5USB-J USB(HIDキーボード、COMポートエミュレーション)、PS2、RS232C、IBM46xx(RS485) イメージセンサー(1280×800画素、CMOS) 【2次元】PDF417、 Micro PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 QR Code、 Micro QR、 Aztec Code、GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)【1次元】Code 39、 Code 128、 Codabar、 UPC、 EAN、 Interleaved 2 of 5、 Codablock、GS1-128(UCC/EAN-128)、 GS1 DataBar、 Code 93 and 93i【その他】各国 POST code、 Dot code、【OCRフォント】OCR-A、 OCR-B 160(ケーブル含まず) アイボリー 1.8m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作) 71 104 160
オープン
45,980
50,578 (税込)
当日出荷

お客様組立品
55563884 1950HSR-5USB-J USB(HIDキーボード、COMポートエミュレーション)、PS2、RS232C、IBM46xx(RS485) イメージセンサー(1280×800画素、CMOS) 【2次元】PDF417、 Micro PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 QR Code、 Micro QR、 Aztec Code、GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)【1次元】Code 39、 Code 128、 Codabar、 UPC、 EAN、 Interleaved 2 of 5、 Codablock、GS1-128(UCC/EAN-128)、 GS1 DataBar、 Code 93 and 93i【その他】各国 POST code、 Dot code、【OCRフォント】OCR-A、 OCR-B 160(ケーブル含まず) アイボリー 1.8m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作) 71 104 160
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする