キユーピー
サラダクラブ クルトン
ほんのり塩味のノンフライです。サクッとした食感がいろいろな料理によく合います。
寸法(mm)
90×25×170
質量(g)
20
保存方法
常温
カロリー(kcal)
1袋(16g)当たり16kcal
原材料
小麦粉、食用精製加工油脂、ぶどう糖、砂糖、食塩、イースト、チキンエキスパウダー、たん白加水分解物、オニオンパウダー/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、イーストフード、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンC、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む)
内容量
1箱(16g×60袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55571356
-
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,370
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください