曜日別特売

90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)

90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) - NSK(ナカニシ)90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) - NSK(ナカニシ)90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) - NSK(ナカニシ)90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) - NSK(ナカニシ)90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) - NSK(ナカニシ)90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) - NSK(ナカニシ)90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) - NSK(ナカニシ)90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) - NSK(ナカニシ)

ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。
スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。
サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。
サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。

内容量1台
注意
スピンドルは必ず許容回転速度以下でご使用ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最大出力(W)
外径(Φmm)
コレット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55565686MSS-1902RA162-82582647219.05Φ0.5~Φ4.0mm
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565695MSS-1908RA162-77952507219.05Φ0.5~Φ4.0mm
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565704MSS-1930RA162-87302197219.05Φ0.5~Φ4.0mm
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565713MSS-2002RA162-76462907220Φ0.5~Φ4.0mm
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565729MSS-2008RA162-92042747220Φ0.5~Φ4.0mm
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565738MSS-2030RA162-84482397220Φ0.5~Φ4.0mm
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565774MSS-2501RA162-870251613025Φ0.5~Φ6.35mm
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565783MSS-2506RA162-874152613025Φ0.5~Φ6.35mm
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565799MSS-2524RA162-804343613025Φ0.5~Φ6.35mm
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565808MSST-2302RA162-893544610823Φ0.5~Φ6.35mm
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565817MSST-2308RA162-805945610823Φ0.5~Φ6.35mm
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565826MSST-2330RA162-937836910823Φ0.5~Φ6.35mm
オープン
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
55565835PMA-3013K-RA162-826267513030Φ0.5~Φ6.35mm
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565844PMA-3013S-RA162-760252013030Φ1.0~Φ3.175mm
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565853PMR-3005K-RA162-828456513030Φ0.5~Φ6.35mm
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565869PMS-3020A-RA162-809641013030Φ0.5~Φ4.0mm
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565878PMS-3020K-RA162-934748013030Φ0.5~Φ6.35mm
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55565747MSS-2202RA162-94533387220Φ0.5~Φ4.0mm
132,000
取扱い終了
返品不可
55565756MSS-2208RA162-80333237220Φ0.5~Φ4.0mm
130,000
取扱い終了
返品不可
55565765MSS-2230RA162-92232807220Φ0.5~Φ4.0mm
125,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする