コレット

コレット - NSK(ナカニシ)コレット - NSK(ナカニシ)コレット - NSK(ナカニシ)コレット - NSK(ナカニシ)

コレットです。スピンドル用アクセサリです。

全長(mm)21質量(g)9.4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
トラスコ品番
名称
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55566325CHK-3.0MSS-25・MSST-23・NR-2351・NR-2551・NR-303・NR-311・NR-3060S・NR-403E・NR-453E・PMA-3013K・PMS-3020K・PMR-3005K・RAS-101・RAS-151E・RAX-71E・RAX-271E162-8031コレット(91530)Φ3.0
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
55566334CHK-3.175MSS-25・MSST-23・NR-2351・NR-2551・NR-303・NR-311・NR-3060S・NR-403E・NR-453E・PMA-3013K・PMS-3020K・PMR-3005K・RAS-101・RAS-151E・RAX-71E・RAX-271E162-9197コレット(91531)Φ3.175
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
55566343CHK-4.0MSS-25・MSST-23・NR-2351・NR-2551・NR-303・NR-311・NR-3060S・NR-403E・NR-453E・PMA-3013K・PMS-3020K・PMR-3005K・RAS-101・RAS-151E・RAX-71E・RAX-271E780-4792コレット(91539)Φ4.0
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
55566359CHK-6.0MSS-25・MSST-23・NR-2351・NR-2551・NR-303・NR-311・NR-3060S・NR-403E・NR-453E・PMA-3013K・PMS-3020K・PMR-3005K・RAS-101・RAS-151E・RAX-71E・RAX-271E162-8073コレット(91559)Φ6.0
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする