曜日別特売

スーパーカットインパルス用カップゴム砥石

スーパーカットインパルス用カップゴム砥石 - NSK(ナカニシ)スーパーカットインパルス用カップゴム砥石 - NSK(ナカニシ)スーパーカットインパルス用カップゴム砥石 - NSK(ナカニシ)
(1件のレビュー)

研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。

適合機種NA90-230,NA45-230形状カップゴム砥石質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)30内容量1パック(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5556675464851833-842560ブラウン
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
5556676364855477-4086220グリーン
5,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
5556677964856833-8426320ブラウン
5,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55566779
2023-02-15
用途: 平面研磨
製造業

思った以上に平面研磨ができます。加工後は表面がピカピカに磨かれて満足です。
砥石の減りが少なく長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする