NSK(ナカニシ)
超精密エアグラインダー用カップ砥石
粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
適合機種
NA90-230、NA45-230
質量(g)
92
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
径(mm)
20
内容量
1パック(12個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55566797
64830
477-4027
カップ砥石(スタンダード)
36
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
55566806
64831
477-4035
カップ砥石(ハード)
46
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください