曜日別特売

ストレートスピンドル(組み合わせ型)

ストレートスピンドル(組み合わせ型) - NSK(ナカニシ)ストレートスピンドル(組み合わせ型) - NSK(ナカニシ)ストレートスピンドル(組み合わせ型) - NSK(ナカニシ)ストレートスピンドル(組み合わせ型) - NSK(ナカニシ)ストレートスピンドル(組み合わせ型) - NSK(ナカニシ)ストレートスピンドル(組み合わせ型) - NSK(ナカニシ)ストレートスピンドル(組み合わせ型) - NSK(ナカニシ)

セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。

内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
長さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55566815NR-3060SコレットΦ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚162-938450(工具入れ込み)19000(0.5MPa : AM-3020R/L使用時)33.9
オープン
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566824NR-2351コレットΦ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚・(20×24):1 枚162-913950(工具入れ込み)5000035
オープン
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566833NR-303コレットΦ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚・(20×24):1 枚162-845250(工具入れ込み)30000(AM-310R/L 使用時)35
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566867AMH-301コレットΦ3.0mm(CHM-3.0)スパナ(7×5.1)・(6×4.5)・(20×24):各1 枚162-777430(工具入れ込み)30000(0.5MPa)25
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55566876NR-2551コレットΦ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚162-845250(工具入れ込み)5000034.5
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55566885NR-3080Sコレット : Φ3.0mm(CHA-3.0)コレットナット( CHN-A)スパナ(22×27): 1 枚・(8×5): 1 枚・(9×11): 1 枚162-763631.3(工具入れ込み)8000028.3
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55566894NR-311コレットΦ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚162-804950(工具入れ込み)30000(AM-310R/L 使用時)31
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55566849NR-403EコレットΦ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚162-804950(工具入れ込み)19000 (0.5MPa : AM-3020R/L使用時)55
オープン
取扱い終了
55566858NR-453EコレットΦ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚162-804950(工具入れ込み)19000(0.5MPa : AM-3020R/L使用時)55
82,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする