曜日別特売

E3000シリーズ 減速機

E3000シリーズ 減速機 - NSK(ナカニシ)

オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。

トラスコ品番162-7818減速比1/4質量(g)240名称減速機(7348)許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側)外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)15000(出力側)内容量1台
注意
※ミスト供給装置が必要です。※ドライ加工には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55566903RG-3004M
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする