NSK(ナカニシ)
E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ
一体型
スピンドルの送り誤差(μm)
1以内
最高回転速度(min
-1
)
60000
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
最大出力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55567585
EM20-S6000
コレット:Φ3.0mm(CHA-3.0) コレットナット(CHN-A)スパナ(8×5) ・( 9×11):各1枚
162-8947
147.7
54
250
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
55567594
EM25-S6000
コレット:Φ3.0mm(CHA-3.0) コレットナット(CHN-A)スパナ(8×5) ・( 9×11):各1枚
162-8003
154.2
810
250
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
55567603
EM30-S6000
コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚
162-9427
166.9
530
350
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください