曜日別特売

E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)

E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) - NSK(ナカニシ)

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。

付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚トラスコ品番162-8519全長(mm)164.2質量(g)495タイプ一体型最大出力(W)350コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm名称ストレートモータスピンドル(1756)スピンドルの送り誤差(μm)1以内外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)60000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55567619EMS-3060K
オープン
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする