NSK(ナカニシ)
E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型)
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ
組み合わせ型
最高回転速度(min
-1
)
50000
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
名称
外径(mm)
全長(mm)
スピンドルの送り誤差(μm)
コレット
付属品
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55567628
NR40-5100 ATC
自動工具交換スピンドル(1582)
Φ40
96.1
2以内
CHBグループ(Φ3.175mm)
コレット : Φ3.175mm(CHB-3.175) スパナ(6.1×8)・( 9×11) : 各1枚 / 棒レンチ(K-236): 1本フィルタ付エアーホース( K-251): Φ6mm×2m
370
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55567637
NR50-5100 ATC
自動工具交換スピンドル(1580)
Φ50
115.6
1以内
CHRグループ(Φ3.175mm)
コレット : Φ3.175mm(CHR-3.175) スパナ(9×11)・( 12×14) : 各1枚 / 棒レンチ(K-236): 1本フィルタ付エアーホース( K-251): Φ6mm×2m
440
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください