ブレイン
ファンユニット (ファン/バッテリー/充電器)【胸スイッチ式用】
(1件のレビュー)
胸スイッチ付きウェア専用ファンユニット。ファンとバッテリー、充電器のセット。
用途
胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器
寸法(mm)
バッテリー:72×92×22
色
黒
質量(g)
バッテリー:220
対応
胸スイッチ付きウェア
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
5.2
バッテリー電圧(V)
7.4
風量調整
強/中/弱
稼働時間(時間)
[強]約8 [中]約12 [弱]約15
内容量
1個
注意
※胸スイッチ付き用バッテリーと、胸スイッチ非対応バッテリーでの使いまわしできません。ファン・充電器は共通。※胸スイッチのみの販売は致しておりません。予めご了承ください。風量”強”はファンモーターの寿命が大幅に短くなります。通常時は”中”での使用推奨。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55569728
BR-283
¥
14,500
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください