ブレイン
リチウムイオンバッテリー(5200mAH)のみ 【胸スイッチ式用】
空調エアコン服等のファン専用バッテリー。胸スイッチ付きウェア用。
用途
胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)
約72×92×22
質量(g)
約220
電圧(V)
7.4
定格容量
5.2Ah
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
最大電力
38.48Wh
稼働時間(時間)
[強]約8 [中]約12 [弱]約15
内容量
1個
注意
※バッテリーのみになります。ウェアやファン、充電器等は別売りです。※胸スイッチ付き用バッテリーと胸スイッチ非対応バッテリーでの使いまわしできません。※胸スイッチのみの販売は致しておりません。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55569746
BR-003
¥
7,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください