ショート丈 メッシュベスト (アルミ保冷剤 4個付)

ショート丈 メッシュベスト (アルミ保冷剤 4個付) - ブレインショート丈 メッシュベスト (アルミ保冷剤 4個付) - ブレインショート丈 メッシュベスト (アルミ保冷剤 4個付) - ブレイン

アルミ保冷剤で冷やす、メッシュベストタイプの涼感ウェアです。ウェストにかからないショート丈のため動きやすくなっています。大きめのアルミ保冷剤が4個付属。保冷剤ポケットは4カ所。全面に2か所、背面に2か所。異物混入を防止するため、ファスナー不使用。ウェストはマジックテープで調整が可能です。

用途土木、建築、工場、塗装、イベントスタッフ、レジャー、スポーツ、アウトドア、暑熱環境下の熱中症対策にセット内容本体ウェア、アルミ保冷剤×4個材質ウェア:ポリエステル、アルミ保冷剤:アルミ蒸着PP・水・高分子樹脂寸法(mm)保冷剤:160×170サイズフリーサイズ質量(g)200(保冷剤1個)着丈(cm)43内容量1着
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55569877BR-586
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする