Luminous(ルミナス)
ルミナスノワール 壁面収納ラック
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質
本体:スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)・木板:MDF
色
ブラック
高さ(mm)
1510
奥行(mm)
410
耐荷重(kg/段)
80
耐荷重(kg)
棚:80/ハーフウッドシェルフ:5
ポール径(Φmm)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55569974
NO4015-4W
410×410×1510
80
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55569983
NO6015-4W
610×410×1510
80
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55569999
NO8015-4W
810×410×1510
80
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55570008
NO1115-4W
1110×410×1510
80
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません