Luminous(ルミナス)
ルミナスノワール ハーフウッドシェルフ
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質
本体:スチール
色
ブラック
棚板耐荷重(kg)
5
ポール径(Φmm)
25
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55570035
NO4025-HWD
410×230
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55570044
NO6025-HWD
610×230
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55570053
NO8025-HWD
810×230
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません